SOLERA - Caja estanca 145x165x84 superficie 7 elementos - 895
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 8
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
895
Ref.Sonepar
18504
EAN
8423220008953
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
8
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP54
Altura:
145 mm
Anchura:
165 mm
Profundidad:
84 mm


