SOLERA - Caja estanca 160x135x70 10 conos PG21/29 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
717N
Ref.Sonepar
379983
EAN
8423220004757
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
10
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
165 mm
Anchura:
145 mm
Profundidad:
84 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de sellado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Cubierta de montaje
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


