SOLERA - Caja estanca 220x170x80 14 conos

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Rectangular

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

686

Ref.Sonepar

18416

EAN

8423220006867

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Rectangular

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

14

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

230 mm

Anchura:

180 mm

Profundidad:

88 mm

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Membrana de sellado

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP55

Modelo de portada:

Cubierta de montaje

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

Caja estanca con conos. Con conos. IP55, IK07. 220x170x80. 12 conos para tubo Ø maximo 32(M32) y 2 conos para tubo Ø maximo 40(M40). Precintable. Materiales: termoplástico. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Posibiliad de suministrar cajas con resistencia al ensayo de hilo incandescente a 960ºC bajo pedido. Resistencia al calor: Presión a la bola a 70ºC. Color: Gris RAL 7035, negro RAL 9011, transparente y fumé. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA