SOLERA - Caja estanca 310x240x125 4 conos tubo M40 - 100887TPG

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con - Carril portador

  • Forma - Rectangular

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

  • Número de entradas - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100887TPG

Ref.Sonepar

236460

EAN

8423220001039

Equipado con:

Carril portador

Forma:

Rectangular

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

0

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

320 mm

Anchura:

320 mm

Profundidad:

135 mm

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Ninguno

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo de portada:

Cubierta de montaje

Cobertura transparente:

sí

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

sí

Caja estanca con paredes lisas y rail DIN. 35mm, grado de protección IP65, IK07, precintable, tornillos roscados de plástico, 310x240x125mm.