SOLERA - Caja estanca 77x40 para tubo PG13,5 - 665
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Redondo
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
665
Ref.Sonepar
18372
EAN
8423220036062
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Redondo
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
20 mm
Número de entradas:
4
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
77 mm
Anchura:
77 mm
Profundidad:
40 mm
Diámetro:
77 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de sellado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Encajado a presión
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí


