SOLERA - Caja estanca 820 pared lateral lisa - 820
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Número de entradas - 14
Longitud - 270 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
820
Ref.Sonepar
86969
EAN
8423220048089
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
14
Longitud:
270 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
140 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


