SOLERA - Caja estanca 821P pared lateral pretroquelado - 821P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Número de entradas - 22
Longitud - 362 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821P
Ref.Sonepar
199317
EAN
8423220044968
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
22
Longitud:
362 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
140 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí


