SOLERA - Caja estanca 821V9 pared lateral lisa - 821V9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Número de entradas - 14
Longitud - 362 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821V9
Ref.Sonepar
172427
EAN
8423220048133
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Número de entradas:
14
Longitud:
362 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
140 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Cubierta con salida de toma
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí


