SOLERA - Caja estanca ciega 100x100x55 PG16

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Cuadrado

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

815

Ref.Sonepar

18479

EAN

8423220010468

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Cuadrado

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Número de entradas:

0

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

110 mm

Anchura:

110 mm

Profundidad:

60 mm

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Ninguno

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo de portada:

Cubierta de montaje

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

Caja estanca blanca para instalar en superficie, con paredes lisas, precintable, grado de protección IP65 IK07, tornillos de 1/4 de vuelta, dimensiones exteriores 110x100x60mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA