SOLERA - CAJA ESTANCA CIEGA 153x110x65 PG16 NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
816N
Ref.Sonepar
166204
EAN
8423220009172
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
0
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
160 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
70 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Cubierta de montaje
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


