SOLERA - Caja estanca de conexión IP55 IK08 100x100x55mm cierre con tornillos 1/4" con 7 conos para tubo diámetro 25mm negra
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
Y715N
Ref.Sonepar
862944
EAN
8423220220553
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
25 mm
Número de entradas:
7
Longitud:
110 mm
Anchura:
110 mm
Profundidad:
60 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de sellado
Material:
Plástico
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


