SOLERA - Caja estanca de conexión IP55 IK08 153x110x65mm cierre con tornillos 1/4" con 8 conos diámero 25mm / 2 conos diámetro 32mm negra - Y716N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Número de entradas - 10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
Y716N
Ref.Sonepar
862946
EAN
8423220220560
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
10
Longitud:
160 mm
Anchura:
120 mm
Profundidad:
71 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de sellado
Material:
Plástico
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sujeción de cubierta:
Atornillado


