SOLERA - Caja estanca de conexión IP55 IK08 220x170x80mm cierre con tornillos 1/4" con 12 conos diámetro 32mm / 2 conos diámetro 40mm negra - Y686N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
Y686N
Ref.Sonepar
862947
EAN
8423220220577
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
14
Longitud:
230 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
88 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Membrana de sellado
Material:
Plástico
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sujeción de cubierta:
Atornillado


