SOLERA - Caja estanca de conexión IP65 IK08 354x354x131mm cierre rápido con tornillos acero inoxidable lateral liso gris - 822

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Rectangular

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Número de entradas - 14

  • Longitud - 362 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

822

Ref.Sonepar

823078

EAN

8423220227453

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Rectangular

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Número de entradas:

14

Longitud:

362 mm

Anchura:

362 mm

Profundidad:

140 mm

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Pre-estampado

Material:

Plástico

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo de portada:

Tapa ciega

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris. IP65. IK08. Dimensiones exteriores 362 x 362 x 140 mm. Dimensiones interiores 354 x 354 x 131 mm. Tapa y laterales lisos. Con puntos de centraje. Cierre con tornillos INOX de cierre rápido.