SOLERA - Caja estanca pared lisa IP65 IK07 220x170x80 - 6886G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Carril portador
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6886G
Ref.Sonepar
291244
EAN
8423220005389
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Carril portador
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
0
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
230 mm
Anchura:
180 mm
Profundidad:
88 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Cubierta de montaje
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí


