SOLERA - CAJA ESTANCA PAREDES LISAS.IP55,IK 08.DE 310X240X125.TORNILLOS ROSCADOS DE PLÁSTICO.NEGRO. - 100887N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Equipado con - Ninguno
Forma - Rectangular
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - Otros
Número de entradas - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100887N
Ref.Sonepar
616863
EAN
8423220066021
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
0
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
320 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
135 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Ninguno
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Cubierta de montaje
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí


