SOLERA - Caja ICP superficie 115x188x55mm 1-4 elementos tapa gris - 699CGT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 4
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
699CGT
Ref.Sonepar
113112
EAN
8423220047464
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
4
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
188 mm
Anchura:
115 mm
Profundidad:
55 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


