SOLERA - Caja industrial de distribución de 36 elementos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 36
Tipo de cubierta - Tapa
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1336
Ref.Sonepar
902440
EAN
8423220231689
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
36
Tipo de cubierta:
Tapa
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
362 mm
Anchura:
362 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


