SOLERA - CAJA MEC. EMPOTRAR EN TH.1 ELEM.FIJACIÓN BRIDAS - 5625GW

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Pared hueca

  • Forma - Redondo

  • Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

  • Modelo - Único

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,7 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5625GW

Ref.Sonepar

232083

EAN

8423220090545

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Pared hueca

Forma:

Redondo

Tipo de fabricación:

Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)

Modelo:

Único

Puede acoplarse:

sí

Equipado con:

Ninguno

Diámetro:

68 mm

Profundidad:

46...46 mm

Para varias fijaciones electrónicas:

1

Montaje del equipo de conmutación:

Atornillar

Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:

sí

Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:

no

Alojamiento de la caja a través de la tobera:

no

Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:

no

Para el diámetro de la tubería:

20/25 mm

Número de entradas:

4

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Azul

Modelo de portada:

Ninguno

Caja de mecanimos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Sistema de fijación mediante bridas. Dimensiones para empotrar Ø 68 x 46 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 mm. 2 entradas para tubo Ø 25 mm. Utilizar corona de Ø 70 mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA