SOLERA - Caja metalbox 362x462x95 hasta 28 elementos - MP28
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 28
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MP28
Ref.Sonepar
117805
EAN
8423220066878
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
28
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
88 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
432 mm
Anchura:
362 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


