SOLERA - Caja metalbox 362x778x95 hasta 56 elementos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 56
Tipo de cubierta - Puerta
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MP56
Ref.Sonepar
117807
EAN
8423220067936
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
56
Tipo de cubierta:
Puerta
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Material de la carcasa:
Acero
Profundidad constructiva:
88 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
748 mm
Anchura:
362 mm
Profundidad:
95 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


