SOLERA - Caja para distribucion hasta 12 elemento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Tapa
Cubierta/puerta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
694
Ref.Sonepar
18423
EAN
8423220006942
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Tapa
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
192 mm
Anchura:
240 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


