SOLERA - Caja para distribucion hasta 14 elemento gris - 703G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 14
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
703G
Ref.Sonepar
379981
EAN
8423220060364
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
14
Tipo de cubierta:
Tapa
Cubierta/puerta transparente:
no
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
192 mm
Anchura:
280 mm
Profundidad:
68 mm


