SOLERA - Caja para distribucion hasta 8 elemento blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Anchura en módulos - 8
Tipo de cubierta - Tapa
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
696B
Ref.Sonepar
155727
EAN
8423220011656
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Anchura en módulos:
8
Tipo de cubierta:
Tapa
Material de la carcasa:
Plástico
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
140 mm
Anchura:
178 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


