SOLERA - Caja para empotrar mecanismo americano 3 modulos 110x73x51 azul - 24CH/6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo - 3 veces
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
24CH/6
Ref.Sonepar
279145
EAN
8423220083417
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Caja de instalación integrada (caja de dispositivos)
Modelo:
3 veces
Equipado con:
Ninguno
Longitud:
110 mm
Anchura:
73 mm
Profundidad:
51...51 mm
Para varias fijaciones electrónicas:
3
Montaje del equipo de conmutación:
Atornillar
Con tornillos:
sí
Apertura de la carcasa mediante abertura de apertura de ruptura:
sí
Paso de la carcasa por membrana de estanqueidad:
no
Alojamiento de la caja a través de la tobera:
no
Alojamiento de la membrana de alimentación por pasos:
no
Para el diámetro de la tubería:
Otros
Número de entradas:
12
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Modelo de portada:
Ninguno


