SOLERA - CAJA RTV-TLCA-TB+RDSI 360x540x85

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Rectangular

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Entrada por la parte de atrás - no

  • Longitud - 360 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5508

Ref.Sonepar

55534

EAN

8423220009745

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Rectangular

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

360 mm

Anchura:

360 mm

Profundidad:

115 mm

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Otros

Modelo de portada:

Tapa ciega

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Abisagrado

Con pantalla:

no

Caja de conexión de superficie. De 362 x 542 x 115 mm. Con marco y puerta. Color blanco.Altura 85 mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA