SOLERA - Canal 40x25mm tramo 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 25 mm
Longitud - 2000 mm
Tipo de pared lateral - Ranurado
Flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR4025
Ref.Sonepar
298586
EAN
8423220070004
Altura:
40 mm
Anchura:
25 mm
Longitud:
2000 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Flexible:
sí
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


