SOLERA - Canal 40x40mm tramo recto 2m - CR4040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 40 mm
Anchura - 40 mm
Longitud - 2000 mm
Tipo de pared lateral - Ranurado
Flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CR4040
Ref.Sonepar
574966
EAN
8423220073210
Altura:
40 mm
Anchura:
40 mm
Longitud:
2000 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Flexible:
sí
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Canal ranurado de 40x40mm con fijación tornillo longitud del tramo 2 metros PVC (M1) no propaga la llama en color gris. Lengüetas flexibles y resistentes. Tapa de fácil montaje y desmontaje. Perforaciones para la fijación.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


