SOLERA - Canal adhesivo para suelo 15x90mm tramo 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 90 mm
Altura - 15 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 1
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CSG9
Ref.Sonepar
380008
EAN
8423220070042
Anchura:
90 mm
Altura:
15 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
1
Material:
Plástico
Auto adhesivo:
sí
Canal adhesivo para el suelo de 15x90, longitud del tramo recto de 2metros, material aislante PVC.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


