SOLERA - Canal adhesivo para suelo 9x60mm tramo 2m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 60 mm
Altura - 9 mm
Longitud - 2000 mm
Número de canales - 1
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CSG6
Ref.Sonepar
900260
EAN
8423220070035
Anchura:
60 mm
Altura:
9 mm
Longitud:
2000 mm
Número de canales:
1
Material:
Plástico
Auto adhesivo:
sí
Canal adhesivo para el suelo de 9x60, longitud del tramo recto de 2metros, material aislante PVC.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


