SOLERA - Cerradura metálica para armarios Steelbox

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Cerradura metálica para armarios Steelbox

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CER-1300L2

Ref.Sonepar

442380

EAN

8423220095489

Tipo de accesorio:

Otros

Cierre metálico para armarios Steelbox con llave incluida. Este producto consiste en un accesorio perteneciente y diseñado para una serie de armarios metálicos llamados Steelbox, modelos que se caracterizan por contar con calificaciones IP30 e IK09 contra agentes externos y golpes respectivamente, estar compuestos por material termoplástico libre de halógenos y chapa de acero, incluir tomas de corriente de 16A y 250V, predominar el color blanco y sostener una corriente máxima de 125A.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA