SOLERA - Chasis para colocación de automáticos para referencia PX304020 y PX304020TP - CHX2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CHX2
Ref.Sonepar
734771
EAN
8423220216426
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
2
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


