SOLERA - Chasis para MB304017UV y MB304017TPUV - MB-CH304017
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Profundidad - 170 mm
Número de carriles DIN - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MB-CH304017
Ref.Sonepar
899700
EAN
8423220233423
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
170 mm
Número de carriles DIN:
2
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


