SOLERA - Chasis para MB406020UV y MB406020TPUV
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 600 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 200 mm
Número de carriles DIN - 4
Número de separaciones modulares por carril DIN - 17
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MB-CH406020
Ref.Sonepar
802688
EAN
8423220233447
Altura:
600 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
200 mm
Número de carriles DIN:
4
Número de separaciones modulares por carril DIN:
17
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


