SOLERA - CJ.ETCA.CX.YBOX Y815P IP55 IK08 TORN.1/4" VTA.DIMENSIONES EXTERIORES 110x100x60 - Y815P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Equipado con - Ninguno
Forma - Cuadrado
Método de montaje - Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
Y815P
Ref.Sonepar
537257
EAN
8423220095373
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Equipado con:
Ninguno
Forma:
Cuadrado
Método de montaje:
Montaje a techo/pared
Para el diámetro de la tubería:
25 mm
Número de entradas:
7
Longitud:
110 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
60 mm
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Pre-estampado
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Modelo de portada:
Tapa ciega
Cobertura transparente:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí


