SOLERA - Clavija 2P+T 16A 250V blanco con doble sistema de tierra dos opciones de entrada de cable - 1428
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Ángulo de enchufe - Recto
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1428
Ref.Sonepar
449058
EAN
8423220216877
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Blanco
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Pequeño material (mecanismos). Material diverso. Pequeño material industrial y estanco. Clavija 2P+T 16A 250V blanco con doble sistema de tierra dos opciones de entrada de cable


