SOLERA - Clavija 2P+T 16A 250V con doble sistema a tierra, sujetacables abatible IP44 material caucho termoplástico para fácil embornamiento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Goma
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP44
Ángulo de enchufe - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5706C
Ref.Sonepar
320047
EAN
8423220079809
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Goma
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP44
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Negro
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


