SOLERA - Clavija 2P+T 16A 250V doble sistema de tierra, sujetacables abatible para fácil embornamiento, con asa, espiga de diámetro 4,8 negro - 6566AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Ángulo de enchufe - En ángulo recto
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6566AN
Ref.Sonepar
301553
EAN
8423220080720
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Color:
Negro
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


