SOLERA - Clavija adaptador bipolar TT lateral 16A interruptor luminoso - 860IL

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Clavija adaptador bipolar TT lateral 16A interruptor luminoso

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I - no

  • Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F - sí

  • Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E - no

  • Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

860IL

Ref.Sonepar

205155

EAN

8423220065789

Modelo:

Único

Con enchufe para Australia (AS/NZS 3112) tipo I:

no

Con enchufe para Bélgica/Alemania/Holanda/Rumanía (Schuko) tipo F:

sí

Con enchufe para Francia (patilla de tierra) tipo E:

no

Con enchufe para Reino Unido/HK (BS 1363) tipo G:

no

Con enchufe para Italia (S/P 11):

no

Con enchufe para Italia (S/P 17) tipo L:

no

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo A:

no

Con enchufe para USA/Canadá/CN (NEMA 1-15) tipo B:

no

Tipo de bus:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de puertos USB:

0

Color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

250...250 V

Corriente nominal:

16...16 A

Clavija-adaptador bipolar blanco con toma de tierra lateral, interruptor luminoso, espigas de 4,8mm de diámetro, material termoplástico, potencia máxima admisible 3680W, 16A 250V.