SOLERA - Clavija bipolar 10A 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Color - Blanco
Corriente nominal - 10 A
Tensión nominal - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6118
Ref.Sonepar
18328
EAN
8423220002333
Modelo:
Otros
Color:
Blanco
Corriente nominal:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Clavija de enchufe bipolar blanca con espigas de 4mm de diámetro, material termoplástico, 10A 250V
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


