Fin de vida

SOLERA - Clavija bipolar 10A 250V material termoestable negro - 6118N

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Clavija bipolar 10A 250V material termoestable negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Color - Negro

  • Corriente nominal - 10 A

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6118N

Ref.Sonepar

18088

EAN

8423220002654

Modelo:

Otros

Color:

Negro

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Clavija de enchufe bipolar negra con espigas de 4mm de diámetro, material termoplástico, 10A 250V