SOLERA - Clavija bipolar 10A 250V material termoestable negro - 6118N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Color - Negro
Corriente nominal - 10 A
Tensión nominal - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6118N
Ref.Sonepar
18329
EAN
8423220002654
Modelo:
Otros
Color:
Negro
Corriente nominal:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Clavija de enchufe bipolar negra con espigas de 4mm de diámetro, material termoplástico, 10A 250V
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


