SOLERA - Clavija bipolar TT lateral 10/16A 250V blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Ángulo de enchufe - En ángulo recto
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6566
Ref.Sonepar
18356
EAN
8423220004122
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Ángulo de enchufe:
En ángulo recto
Color:
Blanco
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


