SOLERA - Clavija bipolar TT lateral 16A 250V 4,8mm caucho - 706C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material - Goma
Calidad de material - Termoplástico
Ángulo de enchufe - Recto
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
706C
Ref.Sonepar
229366
EAN
8423220080942
Modelo:
Enchufe CEE 7/4 (tipo F)
Material:
Goma
Calidad de material:
Termoplástico
Ángulo de enchufe:
Recto
Color:
Negro
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


