SOLERA - Clavija domestica schuko base industrial 2P+TT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 2
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Grado de protección (IP) - IP44
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
904011
Ref.Sonepar
158014
EAN
8423220043473
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
2
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


