Fin de vida

SOLERA - CLAVIJA HORNO 25A P/6827 Y 6839

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Ángulo de enchufe - En ángulo recto

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6828

Ref.Sonepar

18406

EAN

8423220004153

Modelo:

Enchufe CEE 7/4 (tipo F)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Ángulo de enchufe:

En ángulo recto

Color:

Blanco

Número de polos:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente nominal:

25 A

Clavija bipolar con contacto de tierra 25A 250V para base referencia 6827 cocina.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA