SOLERA - Clavija industrial 2P+TT 32A 230V IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 3
Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul
Color de identificación - Azul
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
902433A
Ref.Sonepar
184838
EAN
8423220042742
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
3
Tensión según EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) azul
Color de identificación:
Azul
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


