SOLERA - Clavija industrial 3P+neutro+TT 32A 400V IP67
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 32 A
Número de polos - 5
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación - Rojo
Grado de protección (IP) - IP67
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
902454A
Ref.Sonepar
255425
EAN
8423220042766
Amperaje IEC:
32 A
Número de polos:
5
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP67
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


