SOLERA - Clavija industrial 3P+TT 16A 400V IP44 - 902142A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Amperaje IEC - 16 A
Número de polos - 4
Tensión según EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj - 6 h
Color de identificación - Rojo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
902142A
Ref.Sonepar
135523
EAN
8423220042605
Amperaje IEC:
16 A
Número de polos:
4
Tensión según EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rojo
Posición según hora de reloj:
6 h
Color de identificación:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP44
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Entrada de cable:
Tuerca de casquillo
Ángulo de enchufe:
Recto
Material:
Plástico
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


