SOLERA - Conector estanco con gel cable flexible 3x1,5mm² azul

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Conector estanco con gel cable flexible 3x1,5mm² azul

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de voltaje - 600 V

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de penetración

  • Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de penetración

  • Número de polos - 1

  • Número de posiciones de abrazaderas por polo - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CLG15AZ

Ref.Sonepar

225379

EAN

8423220065260

Tasa de voltaje:

600 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de penetración

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de penetración

Número de polos:

1

Número de posiciones de abrazaderas por polo:

1

Color:

Azul

Transparente:

no

Conector estanco con gel para cables flexibles, 3P 600V, sección máxima 1,5 mm, grado de protección IP67, de color azul.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA